Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04211.062.0175 Structural Bolt 5/8-11 X 1 3/4 Length, 10PK | AB3EWM 1RU85

APPROVED VENDOR U04211.062.0175 Strukturell bult 5/8-11 X 1 3/4" Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB3EWM Modell: U04211.062.0175Korsreferens: 1RU85 / 166Y78
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
322SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishVarmt förzinkat
GradeA325
Huvud Dia.1-1 / 16 "
Huvudhöjd25 / 64 "
MaterialStål
Total längd1.75 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek5 / 8-11
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5885
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.062.0175 Strukturell bult 5/8-11 X 1 3/4" Längd, 10PK
322SEK /packa