SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 industriella kulventiler, gängade ändar och hylsor, FKM


Filter
Kulmaterial: CPVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: CPVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Kopplingstyp: Uttag / FNPT x Uttag / FNPT , Handtagsmaterial: polypropylen , Typ av handtag: Låsning Tee , Max. Tryck: 235 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: Viton , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: CPVC , Stamtyp: Safe-T-Shear (R) , Temp. Räckvidd: 73 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
1839-010C
1"3 486 SEK
A
1839-015C
1.5 "5 263 SEK
A
1839-005C
1 / 2 "2 356 SEK
A
1839-020C
2"7 584 SEK
A
1839-007C
3 / 4 "2 914 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?