Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04360.050.0100 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 1, 25PK | AB7HLQ 23LA76

APPROVED VENDOR U04360.050.0100 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 1, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7HLQ Modell: U04360.050.0100Cross Ref: 23LA76 / 42HU47
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.050.0100 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 1, 25PK
180SEK /packa