Mobila oljekylare

Filter

AKG -

Hydrauliska oljekylare

StilModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHamnstorlekPris (ex moms)
AC-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 124 902 SEK
BC-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 126 390 SEK
CC-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 128 182 SEK
DC-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 126 620 SEK
EC-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 125 978 SEK
FC-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 208 720 SEK
GC-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 2010 518 SEK
HC-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 2013 482 SEK
HC-822.56 "27.68 "31.5 "SAE # 2416 212 SEK
IC-1202.56 "39.49 "31.5 "SAE # 2422 670 SEK

Mobila oljekylare

Mobila oljekylare tillåter motorns kylsystem att ta bort överskottsvärme från oljan eller transmissionsvätskan. De är tillverkade av massivt aluminium, vilket ger en kraftig design och optimala värmeöverföringshastigheter. De AKG oljekylare kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt så länge luften sugs ut från kylaren vid start. Dessa enheter kan hantera både olja och tryckluft, och har en robust platta och stångkärna med solida tankar för att klara krävande applikationer upp till 250 kW.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?