Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04360.087.0200 Sexkantsskruv Grade 8 7/8-14 X 2, 5PK | AB7AZT 22TK58

APPROVED VENDOR U04360.087.0200 Insexskruv, klass 8 7/8-14 X 2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7AZT Modell: U04360.087.0200Cross Ref: 22TK58 / 42HV26
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-14
Diameter7 / 8 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd under huvudet2"
MaterialStål
Min. Trådlängd2"
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1606
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.087.0200 Insexskruv, klass 8 7/8-14 X 2, 5PK
370SEK /packa