Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U04360.101.0950 Sexkantskruv grad 8 1-14 x 9-1 / 2 | AB8UAG 29DL15

APPROVED VENDOR U04360.101.0950 Insexskruv, klass 8 1-14 x 9-1/2

Finns i lager
Artikel: AB8UAG Modell: U04360.101.0950Korsreferens: 29DL15 / 156N52

Få det Maj 8, Onsdag
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
454SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 "-14
Diameter1"
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet9.5 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2-4 / 9 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0526
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.101.0950 Insexskruv, klass 8 1-14 x 9-1/2
454SEK /enhet