Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.008.0012 Socket Cap Screw Standard 2-56 X 1/8, 100PK | AB7BUA 22TP70

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Insexskruv Standard 2-56 X 1/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7BUA Modell: U07000.008.0012Korsreferens: 22TP70 / 42HV87

Få det Maj 7, Tisdag
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
205SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 2-56
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 16 "
Huvudhöjd3 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 8 "
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 8 "
Tråd storlek56
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.014
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Insexskruv Standard 2-56 X 1/8, 100PK
205SEK /packa