Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.008.0025 Socket Cap Screw Standard 2-56 X 1/4, 100PK | AE2FGX 4XB85

APPROVED VENDOR U07000.008.0025 Insexskruv Standard 2-56 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE2FGX Modell: U07000.008.0025Cross Ref: 4XB85 / 42HV89
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
127SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 2-56
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 16 "
Huvudhöjd3 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 4 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek56
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0198
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.008.0025 Insexskruv Standard 2-56 X 1/4, 100PK
127SEK /packa