Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.009.0037 Socket Cap Screw Standard 3-48 X 3/8, 100PK | AF2YGQ 6ZA84

APPROVED VENDOR U07000.009.0037 Insexskruv Standard 3-48 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YGQ Modell: U07000.009.0037Korsreferens: 6ZA84 / 42HW03
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 3-48
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek48
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0504
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.009.0037 Insexskruv Standard 3-48 X 3/8, 100PK
179SEK /packa