A B Handling: Tillfällig , Grundmaterial: Metall , Infattning: krom , Färg: Red , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Huvudmaterial: Metall , IP-betyg: 65 , Lampmodultyp: Full spänning , Lamptyp: LED , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: Bevakad, rund
Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, röd
Dayton-belysta tryckknappar är lämpliga för att styra uppstarts- eller avstängningsapplikationer i industriell utrustning som hydrauliska hissar och pressar. Dessa tryckknappar har en momentan funktion som kan ändra funktionen hos manöverdonet (på/av) när spolhuvudet trycks in och omedelbart återgår till det ursprungliga läget när knappen släpps. De är integrerade med en röd LED-indikator för att signalera maskinens driftstatus och möjliggöra synlighet i rökiga eller svagt ljus miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa 22 mm upplysta tryckknappar, tillgängliga i 24VAC / DC respektive 120VAC lampspänningsklassificeringar.