Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07000.037.0175 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 1-3/4, 25PK | AB7BUZ 22TP92

APPROVED VENDOR U07000.037.0175 Insexskruv Standard 3/8-16 X 1-3/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7BUZ Modell: U07000.037.0175Korsreferens: 22TP92 / 42HX63
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.75 "
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek16
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7245
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.037.0175 Insexskruv Standard 3/8-16 X 1-3/4, 25PK
143SEK /packa