Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07040.043.0250 Socket Cap Screw Standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK | AB7CRZ 22TW82

APPROVED VENDOR U07040.043.0250 Insexskruv Standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7CRZ Modell: U07040.043.0250Korsreferens: 22TW82 / 42JD64

Få det Maj 20, Måndag
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
398SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.11 / 16 "
Huvudhöjd7 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2.5 "
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek20
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5157
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.043.0250 Insexskruv Standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK
398SEK /packa