Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07111.031.0175 Axelskruv 1/4-20 X 1 3/4 Längd, 5PK | AA9BPL 1CA92

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Axelskruv 1/4-20 X 1 3/4 Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9BPL Modell: U07111.031.0175Korsreferens: 1CA92 / 163U14
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
112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Axeldia.5 / 16 "
Axellängd1.75 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Axelskruv 1/4-20 X 1 3/4 Längd, 5PK
112SEK /packa