Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07111.050.0325 Shoulder Screw 3/8-16 X 3 1/4 Length, 5PK | AA9BRN 1CB46

APPROVED VENDOR U07111.050.0325 Axelskruv 3/8-16 X 3 1/4 Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9BRN Modell: U07111.050.0325Korsreferens: 1CB46 / 163U35
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
244SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd3.25 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5549
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.050.0325 Axelskruv 3/8-16 X 3 1/4 Längd, 5PK
244SEK /packa