Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Shoulder Screw Knurled 1/2-13 x 2 1/4 Length | AA9BTC 1CB72

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Axelskruv räfflad 1/2-13 x 2 1/4 Längd

Finns i lager
Artikel: AA9BTC Modell: U07111.062.0225Korsreferens: 1CB72 / 163U48
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Axeldia.5 / 8 "
Axellängd2.25 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1404
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Axelskruv räfflad 1/2-13 x 2 1/4 Längd
49SEK /enhet