Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07111.062.0350 Axelskruv räfflad 1/2-13 x 3 1/2 Längd | AA9BTH 1CB82

APPROVED VENDOR U07111.062.0350 Axelskruv räfflad 1/2-13 x 3 1/2 Längd

Finns i lager
Artikel: AA9BTH Modell: U07111.062.0350Korsreferens: 1CB82 / 163U53
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Axeldia.5 / 8 "
Axellängd3.5 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0350 Axelskruv räfflad 1/2-13 x 3 1/2 Längd
104SEK /enhet