Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07111.075.0500 Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 5 tum | AE4VEL 5MXW2

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 5 tum

Finns i lager
Artikel: AE4VEL Modell: U07111.075.0500Korsreferens: 5MXW2 / 163W31

Få det Maj 17, Fredag
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd1 / 2 "
Head StyleStandard
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 32-43
Skruvhuvud Dia.1"
Skruvhuvudets höjd1 / 2 "
Ren styrka84,000 psi
Axeldia.3 / 4 "
Axellängd5"
Axellängdstolerans-0.30 / + 0.00 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3712
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 5 tum
170SEK /enhet