Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07150.009.0100 Socket Cap Skruvknapp 3-48 X 1, 100PK | AB8UBE 29DL58

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Socket Cap Skruvknapp 3-48 X 1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8UBE Modell: U07150.009.0100Korsref.: 29DL58 / 42JE99

Få det Maj 14, Tisdag
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
378SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 3-48
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1"
MaterialKolstål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek48
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0806
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Socket Cap Skruvknapp 3-48 X 1, 100PK
378SEK /packa