Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Socket Cap Screw Button 4-40 X 1/4, 100PK | AB7DBF 22TY74

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Socket Cap Skruvknapp 4-40 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DBF Modell: U07151.011.0025Korsref: 22TY74 / 42JF94
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
453SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 4-40
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd3 / 32 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1 / 4 "
MaterialStål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek40
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0436
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Socket Cap Skruvknapp 4-40 X 1/4, 100PK
453SEK /packa