Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07151.016.0037 Socket Cap Skruvknapp 8-32 X 3/8, 100PK | AB7DBP 22TY82

APPROVED VENDOR U07151.016.0037 Socket Cap Skruvknapp 8-32 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DBP Modell: U07151.016.0037Korsref: 22TY82 / 42JG03
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
564SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 8-32
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialStål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1318
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.016.0037 Socket Cap Skruvknapp 8-32 X 3/8, 100PK
564SEK /packa