Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07230.019.0125 Socket Cap Skruvknapp 10-32 X 1-1/4, 100PK | AB7DCZ 22TZ19

APPROVED VENDOR U07230.019.0125 Socket Cap Skruvknapp 10-32 X 1-1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DCZ Modell: U07230.019.0125Korsreferens: 22TZ19 / 42JG60
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
205SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 10-32
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1.25 "
MaterialStål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek32
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4028
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.019.0125 Socket Cap Skruvknapp 10-32 X 1-1/4, 100PK
205SEK /packa