Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07410.062.0200 Socket Cap Screw Flat 5/8-11 X 2, 5PK | AB8MWB 26LA17

APPROVED VENDOR U07410.062.0200 Hylshylsa Skruv Flat 5/8-11 X 2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MWB Modell: U07410.062.0200Korsreferens: 26LA17
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
118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd5 / 8 "
Head TypFlat
Längd under huvudet2"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd- 58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek11
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3879
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDrivstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypLängd under huvudetMin. BrottgränsPris
GODKÄND LEVERANTÖR 701118-PG Socket Cap Skruvknapp 1/4-20 x 1/4 - Paket med 50 | AA9AYG 1BY31 701118-PG1/4 "-205 / 16 "Svartoxid3 / 8 "1 / 4 "Knappen1 / 4 "145,000 psi262SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1GA28 Socket Cap Screw Standard 1/4-20 x 5/8 - Paket med 25 | AA9VRL 1GA281/4 "-203 / 16 "Svartoxid3 / 8 "1 / 4 "Standard5 / 8 "180,000 psi449SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1GA55 Socket Cap Screw Standard 5/16-24 x 1 - Paket med 25 | AA9VRM 1GA555/16 "-241 / 4 "Svartoxid7 / 16 "5 / 16 "Standard1"180,000 psi532SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1GA65 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 x 2-1/4 - Paket med 10 | AA9VRN 1GA653/8 "-165 / 16 "Svartoxid9 / 16 "3 / 8 "Standard2.25 "180,000 psi368SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 5MXZ1 Socket Cap Screw Standard 8-32 x 1/8 - Paket med 100 | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "Svartoxid5 / 16 "5 / 64 "Standard1 / 8 "180,000 psi473SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5MYJ3 Socket Cap Skruvknapp 1/4-20 x 1-1/4 - Paket med 50 | AE4VGK 5MYJ31/4 "-205 / 16 "Svartoxid3 / 8 "1 / 4 "Knappen1.25 "144,000 psi492SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5MYP0 Socket Cap Screw Standard 5/8-11 x 3-1/2 - Paket med 25 | AE4VGP 5MYP05/8 "-111 / 2 "Svartoxid1"5 / 8 "Standard3.5 "170,000 psi1 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07410.062.0200 Hylshylsa Skruv Flat 5/8-11 X 2, 5PK
118SEK /packa