Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Socket Set Screw Flat 4-40 X 1/8, 100PK | AB8FWC 25J660

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Hylssats Skruv Flat 4-40 X 1/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FWC Modell: U07810.011.0012Korsref: 25J660
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.112 "
Drivstorlek0.050 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 8 "
Punkt Dia.0.051 till 061 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC 48 till 53
Tråd storlek4-40
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Hylssats Skruv Flat 4-40 X 1/8, 100PK
254SEK /packa