Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07820.037.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 3/4, 100PK | AB8FYQ 25J751

APPROVED VENDOR U07820.037.0075 Hylssats Skruv 1/2 Hund 3/8-16 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYQ Modell: U07820.037.0075Cross Ref: 25J751 / 159K37
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
847SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.241 till 250 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek3 / 8-16
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7191
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0075 Hylssats Skruv 1/2 Hund 3/8-16 X 3/4, 100PK
847SEK /packa