SSI Y-sil


Filter
Klass: 1500 , Efterlevnad: ANSI , Anslutning: NPT , Kopplingstyp: NPT , Flödeshastighet: 20 gpm , Packningsmaterial: 304 Stainless Steel , Höjd: 9.25 " , Husmaterial: Kolstål , Längd: 8 21 / 32 " , Max. Vätsketemperatur: 800 grader F , Max. Tryck: 3500 psig @ 100 grader F , Rörstorlek: 1.25 " , Skärm: 304SS , Skärmmaterial: 304 Stainless Steel , Skärmstorlek: 1 / 32 " , Täta: 304SS Spiral Sår , Storlek: 1.25 " , Bredd: 2 11 / 16 "
StilModellMaterialPris (ex moms)
A
0125-1500Y2TC-1
Kolstål7 861 SEK
A
0125-1500Y2TT-1
Rostfritt stål18 762 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?