Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK | AB8FYU 25J758

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/2-13 X 3/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYU Modell: U07820.050.0075Cross Ref: 25J758 / 159K40
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.5 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.334 till 343 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek1 / 2-13
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3114
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/2-13 X 3/4, 25PK
364SEK /packa