Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Socket Set Screw Cup 2-56 X 1/4, 100PK | AE7AVN 5WJW6

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Socket Set Skruvkopp 2-56 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE7AVN Modell: U07840.008.0025Korsreferens: 5WJW6
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
457SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.035 "
Drivstorlek0.035 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.039 till 0.047 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0108
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Socket Set Skruvkopp 2-56 X 1/4, 100PK
457SEK /packa