Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Socket Set Screw Cup 3-48 X 3/16, 100PK | AF2YNZ 6ZE59

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Socket Set Skruvkopp 3-48 X 3/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YNZ Modell: U07840.009.0018Korsreferens: 6ZE59
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
302SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.099 "
Drivstorlek0.050 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 16 "
Punkt Dia.0.045 till 0.054 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek3-48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0099
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Socket Set Skruvkopp 3-48 X 3/16, 100PK
302SEK /packa