Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 2, 25PK | AA8UCK 1AB37

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Socket Set Skruvkopp 3/8-16 X 2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA8UCK Modell: U07840.037.0200Korsreferens: 1AB37 / 159H66
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
396SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2"
Punkt Dia.0.194 till 0.212 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5364
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Socket Set Skruvkopp 3/8-16 X 2, 25PK
396SEK /packa