Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY STC-IHH25 Toggle Clamp, Horisontell Push-Pull, 700 lb | AA8MFQ 19C764

BESSEY STC-IHH25 Toggle Clamp, Horisontell Push-Pull, 700 lb

Finns i lager
Artikel: AA8MFQ Modell: STC-IHH25Korsreferens: 19C764
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
584SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutojustera vippklämman
Ärm5/8 "Inline
Basmonteringscentra1-3 / 4 x 1 tum.
ByggLegering stålkropp
Diameter7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "ergonomisk
Höjd under arm (in.)3/4
Hållkapacitet700 kg
Totala höjden1.625 "
Total längd8.25 "
SländaM8
Tråd storlekM8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Autojustera vippklämman idealisk för testning eller spänning av anordningar inom träbearbetning, montering och svetsning
    • Har stålkonstruktion med en maximal lastkapacitet på 700 lb och ett ergonomiskt utformat handtag för att låsa kolven i både utdraget och indragen position när handtaget rör sig framåt respektive bakåt
    • Flänsad bas och en rund gängad kolv med M8 gängstorlek för fast klämning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY STC-IHH25 Toggle Clamp, Horisontell Push-Pull, 700 lb
584SEK /enhet