Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1, 50PK | AA8UPT 1AE13

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Socket Set Skruvkopp 7/16-14 X 1, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA8UPT Modell: U07840.043.0100Korsreferens: 1AE13 / 159H77

Få det Maj 22, Onsdag
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
687SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.437 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1"
Punkt Dia.0.232 till 0.252 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Socket Set Skruvkopp 7/16-14 X 1, 50PK
687SEK /packa