Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07852.025.0031 Socket Set Screw Cup 1/4-28 X 5/16, 100PK | AC9VVC 3KU36

APPROVED VENDOR U07852.025.0031 Socket Set Skruvkopp 1/4-28 X 5/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC9VVC Modell: U07852.025.0031Korsreferens: 3KU36
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd5 / 16 "
Punkt Dia.0.118 till 0.132 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek1 / 4-28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1112
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.025.0031 Socket Set Skruvkopp 1/4-28 X 5/16, 100PK
198SEK /packa