Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07852.037.0031 Socket Set Screw Cup 3/8-24 X 5/16, 100PK | AE7AWE 5WKA6

APPROVED VENDOR U07852.037.0031 Socket Set Skruvkopp 3/8-24 X 5/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE7AWE Modell: U07852.037.0031Korsreferens: 5WKA6 / 160A13
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
871SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd5 / 16 "
Punkt Dia.0.194 till 0.212 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek3 / 8-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2502
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.037.0031 Socket Set Skruvkopp 3/8-24 X 5/16, 100PK
871SEK /packa