OZ LIFTING PRODUCTS Växlad med vagn


Filter
Hjulmaterial: Stål
StilModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris (ex moms)
A
OZ1GBT
2-1 / 2 "till 8"2 61 / 64 "2000 lb.5 433 SEK
B
OZ2GBT
3-1 / 2 "till 8"3 35 / 64 "4000 lb.7 181 SEK
C
OZ3GBT
4 "till 8"4 21 / 64 "6000 lb.9 489 SEK
D
OZ5GBT
4-1 / 2 "till 8"4 51 / 64 "10,000 lb.16 735 SEK
E
OZ10GBT
5 "till 8"5 15 / 16 "20,000 lb.17 936 SEK
F
OZ30GBT
8-1 / 4 "till 13"7 25 / 32 "60,000 lb.73 492 SEK
G
OZ20GBT
8-1 / 4 "till 13"7 25 / 32 "40,000 lb.43 253 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?