Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Socket Set Screw Cup 1/2-20 X 3, 10PK | AA8VPM 1AJ70

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Socket Set Skruvkopp 1/2-20 X 3, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8VPM Modell: U07852.050.0300Cross Ref: 1AJ70 / 159H96
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
711SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.500 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3"
Punkt Dia.0.270 till 0.291 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek1 / 2-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5733
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Socket Set Skruvkopp 1/2-20 X 3, 10PK
711SEK /packa