Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07852.062.0250 Hylssats Skruvkopp 5/8-18 X 2-1/2, 10PK | AA8YLZ 1AU47

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Sockets Set Skruvkopp 5/8-18 X 2-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8YLZ Modell: U07852.062.0250Korsreferens: 1AU47 / 159J07
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
671SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.625 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2.5 "
Punkt Dia.0.347 till 0.371 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek5 / 8-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7366
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Sockets Set Skruvkopp 5/8-18 X 2-1/2, 10PK
671SEK /packa