Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Socket Set Screw Cup 3/4-16 X 1-1/2, 5PK | AA8YMK 1AU93

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Sockets Set Skruvkopp 3/4-16 X 1-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA8YMK Modell: U07852.075.0150Korsreferens: 1AU93 / 159J17
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
309SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.750 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1.5 "
Punkt Dia.0.425 till 0.450 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek3 / 4-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3038
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Sockets Set Skruvkopp 3/4-16 X 1-1/2, 5PK
309SEK /packa