B&K PRECISION DC-strömförsörjning


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Case Material: Metallfall , Montering: bänk , Fas: 1 , Effektvärde: 200W , Stil: Byta
StilModellUtspänningförbindelseDjupSkyddBreddVisaHöjdingångs~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
1670A
-Parallell eller serie-Kortslutning och omvänd polaritet-Dubbel 3-siffrig LED-50 till 60 Hz4 749 SEK
B
9111
--11 "OCP, OVP och OTP4"LED7"47 till 63 Hz9 349 SEK
C
1747
-Banankontakt-Överbelastningsskydd, omvänd polaritetsskydd-Dual LED-50 / 60 Hz18 901 SEK
D
1739
-Banankontakt-Överbelastningsskydd, omvänd polaritetsskydd-Dual LED-50 / 60 Hz13 293 SEK
E
1621A
-Parallell eller serie-Omvänd polaritet, överspänning, kortslutning-Dubbel 3-siffrig LED-50 till 60 Hz5 745 SEK
F
1745A
-Parallell eller serie-Överbelastning och omvänd polaritet-Dubbel 4-siffrig LED-50 till 60 Hz15 658 SEK
G
1697B
1 till 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-8 020 SEK
H
1696B
20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-8 059 SEK
I
1698B
60V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 969 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?