Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07852.075.0175 Hylssats Skruvkopp 3/4-16 X 1-3/4, 5PK | AA8YML 1AU96

APPROVED VENDOR U07852.075.0175 Sockets Set Skruvkopp 3/4-16 X 1-3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA8YML Modell: U07852.075.0175Korsreferens: 1AU96 / 159J18
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
338SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.750 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1.75 "
Punkt Dia.0.425 till 0.450 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek3 / 4-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3667
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.075.0175 Sockets Set Skruvkopp 3/4-16 X 1-3/4, 5PK
338SEK /packa