Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Socket Set Screw Knurled Cup 8-32 X 1/4, 100PK | AA9XKP 1HLL8

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Hylssats Skruv räfflade kopp 8-32 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XKP Modell: U07890.016.0025Korsreferens: 1HLL8

Få det Maj 20, Måndag
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
272SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.164 "
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.082 "
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 52
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Hylssats Skruv räfflade kopp 8-32 X 1/4, 100PK
272SEK /packa