JOHN GUEST Union tees


Filter
Grundmaterial: Plast , Kopplingstyp: Slangar , Rörstorlek: 1 / 4 "
StilModellBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
PP0212E
-----101 122 SEK
B
PP0208E
-----10845 SEK
C
CI0208W-PK10
Acetal sampolymerWhite150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 165 SEK
D
PI-0208-S
Acetal sampolymerGrå150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10965 SEK
E
PM0204E-PK10
Acetal sampolymerSvart150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten4mm101 401 SEK
D
PI0206S-10PK
Acetal sampolymerGrå230 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "101 223 SEK
D
PM0204S-10PK
Acetal sampolymerGrå230 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "101 059 SEK
D
PM0208S-10PK
Acetal sampolymerGrå230 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "101 242 SEK
E
PM0212E-PK10
Acetal sampolymerSvart150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten12mm102 238 SEK
D
PI-0216-S
Acetal sampolymerGrå150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 2 "101 367 SEK
D
PI-0212-S
Acetal sampolymerGrå150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 198 SEK
E
PM0210E-PK10
Acetal sampolymerSvart150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10mm101 805 SEK
E
PM0208E-PK10
Acetal sampolymerSvart150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten8mm101 577 SEK
E
PM0206E-PK10
Acetal sampolymerSvart150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten6mm101 397 SEK
E
PM0205E = PK10
Acetal sampolymerSvart150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5mm101 352 SEK
C
CI0212W-PK10
Acetal sampolymerWhite150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 282 SEK
F
PEI0236
PEXWhite160 psi200 grader F1"1532 SEK
F
PEI0228
PEXWhite160 psi200 grader F3 / 4 "1365 SEK
F
PEI0220
PEXWhite160 psi200 grader F1 / 2 "1215 SEK
G
PP0208W-PK10
polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.1 / 4 "10956 SEK
G
PP0216W-PK10
polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.1 / 2 "101 450 SEK
G
PP0212W-PK10
polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.3 / 8 "101 163 SEK
G
PPM0208W-PK10
polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.5 / 16 "101 123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?