Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07890.019.0100 Socket Set Screw Knurled Cup 10-24 X 1, 100PK | AB8FXB 25J709

APPROVED VENDOR U07890.019.0100 Socket Set Skruv Räfflad Cup 10-24 X 1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FXB Modell: U07890.019.0100Cross Ref: 25J709 / 159K02
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
423SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.19 "
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1"
Punkt Dia.0.095 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 53
Tråd storlek10-24
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2552
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.019.0100 Socket Set Skruv Räfflad Cup 10-24 X 1, 100PK
423SEK /packa