SQUARE D PowerPact H-Frame enhetsmonterade effektbrytare


Filter
Växelspänning: 600 VAC , AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: 250 VDC , Omedelbar resa: Fast , Max. Trådstorlek: 3/0 AWG , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Montering: Fristående , Monteringssätt: Fristående , Terminalanslutning: Line / Load Lug , Resetyp: Termisk magnet , Spänning: 600V , Trådstorlek: 3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)
StilModellMagnetisk utlösningsströmAmpsStrömMax. BrytkapacitetAntal polerFasSpänningsvärdeBreddPris (ex moms)
A
HDL26015
750A1515A25kA @ 240V AC21600V AC, 250V DC4.09 "8 691 SEK
B
HJL36040
850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-11 123 SEK
C
HGL36040
850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "10 554 SEK
D
HJA36100
1700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-19 213 SEK
E
HDL36100
1700A100100A25kA @ 240V AC33600V AC, 250V DC4.09 "11 627 SEK
E
HGL36100
1700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "14 033 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?