Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07891.031.0062 Hylssats Skruv Knurled Cup 5/16-24 X 5/8, 100PK | AB8FXH 25J718

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Hylssats Skruv räfflade kopp 5/16-24 X 5/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FXH Modell: U07891.031.0062Cross Ref: 25J718 / 159K08
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.313 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd5 / 8 "
Punkt Dia.0.156 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 53
Tråd storlek5 / 16-24
TypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4136
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Hylssats Skruv räfflade kopp 5/16-24 X 5/8, 100PK
416SEK /packa