Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08210.025.0100 Sexkantsskruv Grade 2 1/4-20 X 1, 100PK | AE4FGU 5JTV4

APPROVED VENDOR U08210.025.0100 Insexskruv, klass 2 1/4-20 X 1, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4FGU Modell: U08210.025.0100Korsreferens: 5JTV4 / 42JN86
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade2
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning55,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till B100
System för mätningInch
Draghållfasthet74,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8037
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08210.025.0100 Insexskruv, klass 2 1/4-20 X 1, 100PK
124SEK /packa