Anslut säkringsboxens lockenheter

Filter

BUSSMANN -

Anslut säkringsboxens lockenheter

StilModellRutetypMax. HPPris (ex moms)
ASRW2-3 / 4 "omkopplare1/2572 SEK
BJag är4 "Square3/4415 SEK
BSOJ-B4 "Square3/4659 SEK
BSSY4 "fyrkantig låda1/2671 SEK
BUSSMANN -

2-1 / 4 "Handy Plug Fuse Box Cover Units

Bussmann 2-1 / 4-tums praktiska säkringsboxlockenheter är lämpliga för vanliga elboxar och ger extra säkringsskydd för små motorkretsar och andra belastningar som kräver överströmsskydd. De har en strömstyrka på 15 ampere och en spänning på 125 volt. Dessa boxskydd uppfyller standarderna UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 och File 47235. Välj från en rad Bussmann 2-1 / 4-tums praktiska säkringsdosor, tillgängliga i 1/2 hk och 3/4 hk varianter på Raptor Supplies.

StilModellMax. HPPris (ex moms)
ASSU1/2483 SEK
BSRU1/2553 SEK
CSOU3/4368 SEK

Anslut säkringsboxens lockenheter

Pluggsäkringsskydd är utformade för elektriska standardboxar som ger en säkrad strömbrytare, säkrad uttag och kretssäkringsskydd för el-, el- och tillverkningsindustrin. Eaton Bussmann Säkringsboxens lockenheter ger en kostnadseffektiv metod för att skydda och kontrollera små motorer och tvåelementssäkringar. Dessa säkringsskåp ger extra skydd och frånkoppling av 125 V eller färre säkringar och har ett gängat eluttag för säkringen. Dessa säkringsskydd är utrustade med ett lock som täcker säkringen för att förhindra oavsiktlig kontakt med spänningsförande klämmor. De är UL-listade och CSA-certifierade och är idealiska för användning med Edison-typ T, TL, TC, P och W stickproppssäkringar. Välj från ett brett utbud av stickproppssäkringsboxkåpor, tillgängliga i 1/2 och 3/4 HP motoralternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?