Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08210.031.0350 Hex Cap Screw Grade 2 5/16-18 X 3-1/2, 50PK | AE4FGJ 5JTT3

APPROVED VENDOR U08210.031.0350 Insexskruv, klass 2 5/16-18 X 3-1/2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4FGJ Modell: U08210.031.0350Cross Ref: 5JTT3 / 42JP18
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
313SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grade2
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet3.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning55,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till B100
System för mätningInch
Draghållfasthet74,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8454
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08210.031.0350 Insexskruv, klass 2 5/16-18 X 3-1/2, 50PK
313SEK /packa