Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08280.037.0175 Sexkantsskruv 3/8 X 1 3/4 Längd, 100PK | AB2DBC 1LB92

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Sexkantsskruv 3/8 X 1 3/4 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DBC Modell: U08280.037.0175Korsreferens: 1LB92 / 166W28
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
419SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishZink-pläterad
Grade1
Hexstorlek9 / 16 "
Längd1.75 "
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek3 / 8 "
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Sexkantsskruv 3/8 X 1 3/4 Längd, 100PK
419SEK /packa