Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER C400B backventil, 1-1/4 tums storlek, in-line | AA8TXJ 1A858

PARKER C400B backventil, 1-1/4 tums storlek, in-line

Finns i lager
Artikel: AA8TXJ Modell: C400BKorsreferens: 1A858
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
682SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
AnslutningstypHona-hona
Kracktryck5 psi
Flödesområde5 GPM
Höjd0.81 "
Längd2.63 "
Max. Flödeshastighet5 Gpm
Max. Arbetstryck2000 psi
Max. Driftstemperatur121 grader C
Max. Tryck2000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Hamn1 / 4 "
TätningsmaterialNitril
GängtypNPT
TypMässing
VentilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydraulisk backventil utformad för att tillåta fritt flöde av vätska i en riktning samtidigt som den stoppar flödet i den andra riktningen och vice versa
    • Har en mjuktätande metallventil för att motstå spricktryck
    • NPT-portar för att ge en effektiv tätning till rör och rör som arbetar med hydraulvätskor

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckMax. TryckHamnGängtypTypPris
PARKER C400S backventil, 1-1/4 tums storlek, in-line | AA8TLX 1A044 C400S5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTStål893SEK
PARKER C620S backventil, 1/6 tums storlek, in-line | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-984SEK
RFQ
PARKER C2000S backventil, 1-1/4 tums storlek, in-line | BN2KFB C2000S3000 psi-1 1 / 4 "NPT-6 845 kr
RFQ
PARKER C600B backventil, 3/8 tums storlek, in-line | BT4XYZ C600B2000 psi-3 / 8 "NPT-1 013 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER C400B backventil, 1-1/4 tums storlek, in-line
682SEK /enhet