Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 Carriage Bolt Zinc 1/4-20 X 1L, 100PK | AB2DUN 1LE80

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 Transportbult Zink 1/4-20 X 1L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DUN Modell: U08305.025.0100Korsreferens: 1LE80

Få det Maj 6, Måndag
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
102SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek17 / 64 "
Finishzink
GradeA
Huvud Dia.0.563 "
Huvudhöjd0.125 "
Head TypRunda
Längd1"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.125 "
Fyrkantig bredd0.245 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20
TypSquare Neck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 Transportbult Zink 1/4-20 X 1L, 100PK
102SEK /packa